pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGSTF1066 Cannoncino 41x41 doppio

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Staffa di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altri

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053685373053

Codice prodotto

TKGSTF1066

Cod. produttore

STF1066

Produttore

TKG

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Staffa di montaggio

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

no

Elemento di fissaggio per profilo / profilato, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGSTF1066 - STAFFA CANNONCINO X PROF. 41X41 DOPPIO