TEKNOMEGA SRL - TKGPRP2990 BARRA RAME PIENA 12X4 L1750MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 212 A
Tipologia - Profilo
Lunghezza - 1750 mm
Larghezza - 12 mm
Altezza - 4 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8053685372186
Codice prodotto
TKGPRP2990
Cod. produttore
PRP2990
Produttore
TKG
Corrente nominale In:
212 A
Tipologia:
Profilo
Lunghezza:
1750 mm
Larghezza:
12 mm
Altezza:
4 mm
Flessibile:
no
Protezione della superficie:
Altro
BARRA PIENA IN RAME 12X4 L1750mm


