TEKNOMEGA SRL - TKGPRP2065 Piatto rame pieno 80x10x1750


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 1643 A
Modello - Profilo
Larghezza - 80 mm
Altezza - 10 mm
Lunghezza - 1750 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8053685372155
Codice prodotto
TKGPRP2065
Cod. produttore
PRP2065
Produttore
TKG
Corrente nominale In:
1643 A
Modello:
Profilo
Larghezza:
80 mm
Altezza:
10 mm
Lunghezza:
1750 mm
Superficie:
Altri
Flessibile:
no
BARRA PIENA IN RAME 80X10 L1750mm