pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGPRP2055 Piatto rame pieno 50x10x1750

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1129 A

  • Modello - Profilo

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Lunghezza - 1750 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8053685372131

Codice prodotto

TKGPRP2055

Cod. produttore

PRP2055

Produttore

TKG

Corrente nominale In:

1129 A

Modello:

Profilo

Larghezza:

50 mm

Altezza:

10 mm

Lunghezza:

1750 mm

Superficie:

Altri

Flessibile:

no

Le Barre di rame piene con spigoli arrotondati sono ottimi conduttori elettrici e sono apprezzate per duttilità, robustezza e resistenza. Oltre che nei quadri elettrici, si utilizzano per distribuzione o trasporto di elettricità, nella produzione di blindosbarre, condutture elettriche e linee di alimentazione elettrica nell'impiantistica elettrica industriale.