pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGPRP2050 Piatto rame pieno 40x10x1750

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 944 A

  • Modello - Profilo

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Lunghezza - 1750 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8053685372124

Codice prodotto

TKGPRP2050

Cod. produttore

PRP2050

Produttore

TKG

Corrente nominale In:

944 A

Modello:

Profilo

Larghezza:

40 mm

Altezza:

10 mm

Lunghezza:

1750 mm

Superficie:

Altri

Flessibile:

no

BARRA PIENA IN RAME 40X10 L1750mm