TEKNOMEGA SRL - TKGPRP2040 Piatto rame pieno 125x5x1750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 1723 A
Modello - Profilo
Larghezza - 125 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 1750 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8053685372100
Codice prodotto
TKGPRP2040
Cod. produttore
PRP2040
Produttore
TKG
Corrente nominale In:
1723 A
Modello:
Profilo
Larghezza:
125 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
1750 mm
Superficie:
Altri
Flessibile:
no
BARRA PIENA IN RAME 125X5 L1750mm




