TEKNOMEGA SRL - TKGPRP2010 BARRA RAME PIENA 30X5 L1750MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 502 A
Modello - Profilo
Larghezza - 30 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 1750 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8053685372049
Codice prodotto
TKGPRP2010
Cod. produttore
PRP2010
Produttore
TKG
Corrente nominale In:
502 A
Modello:
Profilo
Larghezza:
30 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
1750 mm
Superficie:
Altri
Flessibile:
no
BARRA PIENA IN RAME 30X5 L1750mm