TEKNOMEGA SRL - TKGPRP2005 BARRA RAME PIENA 25X5 L1750MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 433 A
Modello - Profilo
Larghezza - 25 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 1750 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8053685372032
Codice prodotto
TKGPRP2005
Cod. produttore
PRP2005
Produttore
TKG
Corrente nominale In:
433 A
Modello:
Profilo
Larghezza:
25 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
1750 mm
Superficie:
Altri
Flessibile:
no
BARRA PIENA IN RAME 25X5 L1750mm