TEKNOMEGA SRL - TKGPRP2000 BARRA RAME PIENA 20X5 L1750MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 363 A
Tipologia - Profilo
Lunghezza - 1750 mm
Larghezza - 20 mm
Altezza - 5 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8053685372025
Codice prodotto
TKGPRP2000
Cod. produttore
PRP2000
Produttore
TKG
Corrente nominale In:
363 A
Tipologia:
Profilo
Lunghezza:
1750 mm
Larghezza:
20 mm
Altezza:
5 mm
Flessibile:
no
Protezione della superficie:
Altro
BARRA PIENA IN RAME 20X5 L1750mm




