TEKNOMEGA SRL - TKGMSL2030 Mensola stampata nervata L=610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 41 mm
Lunghezza - 610 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 0...610 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053685370984
Codice prodotto
TKGMSL2030
Cod. produttore
MSL2030
Produttore
TKG
Altezza:
41 mm
Lunghezza:
610 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
0...610 mm
Larghezza:
41 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
0...0 °
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altri



