TEKNOMEGA SRL - TKGMSL2005 Mensola stampata nervata L=160


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 120 mm
Lunghezza - 160 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 0...160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053685370939
Codice prodotto
TKGMSL2005
Cod. produttore
MSL2005
Produttore
TKG
Altezza:
120 mm
Lunghezza:
160 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
0...160 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
0...0 °
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altri