TEKNOMEGA SRL - TKGMSL1060 Mensola prof L=500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 160 mm
Lunghezza - 500 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 0...500 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8053685370809
Codice prodotto
TKGMSL1060
Cod. produttore
MSL1060
Produttore
TKG
Altezza:
160 mm
Lunghezza:
500 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
0...500 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
0...0 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altri