TEKNOMEGA SRL - TKGMSL1035 Mensola doppia prof L=1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 160 mm
Lunghezza - 1000 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 0...1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053685370755
Codice prodotto
TKGMSL1035
Cod. produttore
MSL1035
Produttore
TKG
Altezza:
160 mm
Lunghezza:
1000 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
0...1000 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altri



