TEKNOMEGA SRL - TKGMCR1015 Morsetto per cavi da 70 a 120 mmq


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 5...5 mm
Adatto per - Sbarra piatta
Sezione max. del conduttore - 120 mm²
Adatto per collegare conduttori tondi - sì
Larghezza del morsetto - 34 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8053685370342
Codice prodotto
TKGMCR1015
Cod. produttore
MCR1015
Produttore
TKG
Spessore sbarre collettrici:
5...5 mm
Adatto per:
Sbarra piatta
Sezione max. del conduttore:
120 mm²
Adatto per collegare conduttori tondi:
sì
Larghezza del morsetto:
34 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
no