TEKNOMEGA SRL - TKGMCR1010 Morsetto per cavi da 35 a 70 mmq


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 5...5 mm
Adatto per - Sbarra piatta
Sezione max. del conduttore - 70 mm²
Adatto per collegare conduttori tondi - sì
Larghezza del morsetto - 31 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8053685370335
Codice prodotto
TKGMCR1010
Cod. produttore
MCR1010
Produttore
TKG
Spessore sbarre collettrici:
5...5 mm
Adatto per:
Sbarra piatta
Sezione max. del conduttore:
70 mm²
Adatto per collegare conduttori tondi:
sì
Larghezza del morsetto:
31 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
no