TEKNOMEGA SRL - TKGJLK5125 J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 240MMQ L8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 240 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Confezione
2 PZ
EAN
8053685370199
Codice prodotto
TKGJLK5125
Cod. produttore
JLK5125
Produttore
TKG
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
240 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
830 mm
Superficie del conduttore:
Stagnato
Con capicorda:
sì
Capocorda di collegamento forato:
sì
Diametro esterno approssimativo:
240 mm
Con morsettiere:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
35 mm
Altezza approssimativa cavo:
12.5 mm
Attacco diametro del foro:
10.5 mm
Isolato:
sì