pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGJLK5077 JLINK PLUS - GIUNTI IN TRECCIA

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 120 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Intrecciata -

  • Forma del conduttore - Piatta

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8053685377457

Codice prodotto

TKGJLK5077

Cod. produttore

JLK5077

Produttore

TKG

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

120 mm²

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Intrecciata:

Forma del conduttore:

Piatta

Lunghezza:

230 mm

Superficie del conduttore:

Stagnato

Con capicorda:

Capocorda di collegamento forato:

Diametro esterno approssimativo:

120 mm

Con morsettiere:

Larghezza approssimativa cavo:

7.5 mm

Altezza approssimativa cavo:

30 mm

Attacco diametro del foro:

10.5 mm

Isolato:

JLINK PLUS – Giunti in treccia Elevate prestazioni con J-LINK PLUS, dotata di isolamento in tecnopolimero privo di alogeni, ritardante di fiamma, a bassa emissione di fumi e iper flessibile. J-LINK PLUS è riconoscibile dalla riga azzurra. La temperatura massima di funzionamento continuo è di 140 °C. Sezioni: da 25 mm² a 240 mm² Lunghezze: da 230 mm a 1030 mm Portata nominale: da 125 A a 630 A Isolamento TPE compound Colore nero con riga azzurra Bassa emissione di fumi Autoestinguenza: UL 94-V0 Privo di alogeni Spessore: 1,9 mm Classe II secondo Par. 8.4.4 IEC 61439-1 Riciclabile Prodotto finito Rigidità dielettrica: 20 kV/mm Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC Temperature di lavoro:  −40 °C ÷ +140 °C  Conduttore Treccia in rame elettrolitico Cu-ETP 99,90% stagnato Filo elementare 0,20 mm Terminale in tubo di rame stagnato