pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGJLK5030 J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 35MMQ L33

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 35 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Intrecciata -

  • Forma del conduttore - Piatta

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050503319897

Codice prodotto

TKGJLK5030

Cod. produttore

JLK5030

Produttore

TKG

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

35 mm²

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Intrecciata:

Forma del conduttore:

Piatta

Lunghezza:

330 mm

Superficie del conduttore:

Stagnato

Con capicorda:

Capocorda di collegamento forato:

Diametro esterno approssimativo:

35 mm

Con morsettiere:

Larghezza approssimativa cavo:

20 mm

Altezza approssimativa cavo:

4.9 mm

Attacco diametro del foro:

10.5 mm

Isolato: