TEKNOMEGA SRL - TKGJLK1040 J-LINK GIUNTO TRECCIA ISOL.PVC 35MMQ L53


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Confezione
10 PZ
EAN
8050503319392
Codice prodotto
TKGJLK1040
Cod. produttore
JLK1040
Produttore
TKG
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
530 mm
Superficie del conduttore:
Stagnato
Con capicorda:
sì
Capocorda di collegamento forato:
sì
Diametro esterno approssimativo:
35 mm
Con morsettiere:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
20 mm
Altezza approssimativa cavo:
4.9 mm
Attacco diametro del foro:
10.5 mm
Isolato:
sì