TEKNOMEGA SRL - TKGGPV1005 Guaina poliestere d.8 nera V zero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 5...17 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 8 mm
Superficie - Altri
Confezione
100 M
EAN
8050503317909
Codice prodotto
TKGGPV1005
Cod. produttore
GPV1005
Produttore
TKG
Diametro del fascio:
5...17 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
8 mm
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione UR (UL Recognized):
sì


