TEKNOMEGA SRL - TKGGPN2015 GUAINA TRECCIATA PET-V2 NERA D9-24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 8...24 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 12 mm
Superficie - Altri
Confezione
50 M
EAN
8050503317800
Codice prodotto
TKGGPN2015
Cod. produttore
GPN2015
Produttore
TKG
Diametro del fascio:
8...24 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
12 mm
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione UR (UL Recognized):
sì