TEKNOMEGA SRL - TKGGPG2040 GUAINA TRECCIATA PET-V2 GRIGIA D40-80


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 80...80 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 80 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
50 M
EAN
8050503317749
Codice prodotto
TKGGPG2040
Cod. produttore
GPG2040
Produttore
TKG
Diametro del fascio:
80...80 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
80 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione UR (UL Recognized):
sì