TEKNOMEGA SRL - TKGGPG2025 GUAINA TRECCIATA PET-V2 GRIGIA D14-31


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 31...31 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 31 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
50 M
EAN
8050503317695
Codice prodotto
TKGGPG2025
Cod. produttore
GPG2025
Produttore
TKG
Diametro del fascio:
31...31 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
31 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione UR (UL Recognized):
sì