TEKNOMEGA SRL - TKGFVT7516 STAFFA MTT PER STANDARD/VELA 0-15 GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Superficie - Altri
Adatto per fissaggio tetto inclinato - sì
Adatto per fissaggio tetto piano - sì
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - sì
Confezione
16 PZ
EAN
8053685376610
Codice prodotto
TKGFVT7516
Cod. produttore
FVT7516
Produttore
TKG
Materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Adatto per fissaggio tetto inclinato:
sì
Adatto per fissaggio tetto piano:
sì
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:
sì
Adatto per fissaggio facciate:
no
Adatto per fissaggio superfici libere:
no
Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Con piastra di montaggio:
no
Altezza piastra di montaggio:
60 mm
Larghezza del gancio:
70 mm
Spessore del gancio:
3 mm
Regolabile:
no
Angolo di inclinazione:
0...15 °
Penetrazione tetto necessaria:
no
Allineamento:
Orizzontale / Verticale
Ancoraggio:
Altri
Adatto per copertura:
Altri