TEKNOMEGA SRL - TKGDIN3060 Profilo DIN simmetrico H15x35 L.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8050503315417
Codice prodotto
TKGDIN3060
Cod. produttore
DIN3060
Produttore
TKG
Modello:
Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Altezza:
15 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Spessore del materiale:
1 mm
PROFILO DIN SENDZIMIR SENZA FORI H15mm L3m




