TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1060 Profilo DIN simmetrico H15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8050503315196
Codice prodotto
TKGDIN1060
Cod. produttore
DIN1060
Produttore
TKG
Modello:
Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Spessore del materiale:
1 mm
PROFILO DIN SENDZIMIR SENZA FORI H15mm