TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1055 Profilo DIN simmetrico H7,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8050503315189
Codice prodotto
TKGDIN1055
Cod. produttore
DIN1055
Produttore
TKG
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
7.5 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Spessore del materiale:
1 mm
PROFILO DIN SENDZIMIR SENZA FORI H7,5mm