pagina iniziale

SIEMENS - Relè di controllo analogico, controllo di resistenza da 2 a 200 kOhm

SIEMENS S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di ingressi elettrodi - 1

  • min. ritardo all’attrazione impostabile - 0.5 s

  • max. ritardo all’attrazione ammesso - 10 s

  • min. ritardo alla diseccitazione impostabile - 0.5 s

  • max. ritardo alla diseccitazione ammesso - 10 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209665323

Codice prodotto

SI3UG45012AW30

Cod. produttore

3UG45012AW30

Produttore

SIE3UG45012AW30

numero di ingressi elettrodi:

1

min. ritardo all’attrazione impostabile:

0.5 s

max. ritardo all’attrazione ammesso:

10 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.5 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

10 s

numero di contatti di riposo:

0

numero di contatti di chiusura:

0

numero di contatti invertitori:

1

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

94 mm

profondità:

91 mm

Relè di controllo analogico sorveglianza di livello sorveglianza della resistenza da 2 a 200 kOhm superamento in positivo e in negativo AC/DC 24...240V, DC e AC 50 fino a 60 Hz regolazione a 2 punti o a 1 punto ritardo di sgancio 0,5 ... 10 s 1 contatto CO tecnica di collegamento a molla Relè di controllo livello regolabile in modo analogico SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza del livello di liquidi conduttivi per la protezione da traboccamento, funzionamento a secco o perdita. Impiego in tutto il mondo grazie all'ampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali. Sostituzione degli apparecchi possibile senza dovere rifare il cablaggio grazie ai morsetti rimovibili. Adattabile con flessibilità a diversi liquidi conduttivi grazie all'impostazione analogica della sensibilità. Funzione di afflusso o deflusso a scelta. Mediante l'impostazione del ritardo di intervento è possibile compensare anche movimenti d'onda. Sono collegabili anche altri sensori resistivi, ad es. fotoresistenze, sensori di temperatura, trasduttori di corsa basati su resistenza etc. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Come accessori sono disponibili elettrodi a filo a 2 e 3 poli accorciabili secondo necessità per montaggio dall'alto/dal basso nonché elettrodi ad archetto per il montaggio di lato, per altezze di riempimento maggiori e minimo fabbisogno di spazio. Ulteriori accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.