TEKNOMEGA SRL - TKGCFX3065 CO-FLEX BARRA FLEX RAME 4X20X1 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 467 A
Modello - Laminato
Larghezza - 20 mm
Altezza - 4 mm
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8050503311396
Codice prodotto
TKGCFX3065
Cod. produttore
CFX3065
Produttore
TKG
Corrente nominale In:
467 A
Modello:
Laminato
Larghezza:
20 mm
Altezza:
4 mm
Lunghezza:
3000 mm
Superficie:
Altri
Flessibile:
sì