TEKNOMEGA SRL - TKGBRP1040 BARRA RAME 80X10 L1750 FORATA D10,5MM P2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 1153 A
Tipologia - Piatto
Lunghezza - 1750 mm
Larghezza - 80 mm
Altezza - 10 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8050503310559
Codice prodotto
TKGBRP1040
Cod. produttore
BRP1040
Produttore
TKG
Corrente nominale In:
1153 A
Tipologia:
Piatto
Lunghezza:
1750 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
10 mm
Flessibile:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
BARRA RAME PREF. 80X10 PASSO 25mm L1750mm


