TEKNOMEGA SRL - TKGBRP1010 BARRA RAME 63X5 L1750 FORATA D10,5MM P25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 718 A
Modello - Piatta
Larghezza - 63 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 1750 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8050503310504
Codice prodotto
TKGBRP1010
Cod. produttore
BRP1010
Produttore
TKG
Corrente nominale In:
718 A
Modello:
Piatta
Larghezza:
63 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
1750 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
BARRA RAME PREF. 63X5 PASSO 25mm L750mm