TEKNOMEGA SRL - TKGBRP1000 BARRA RAME 25X5 L1750 FORATA D10,5MM P25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 327 A
Modello - Piatta
Larghezza - 25 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 1750 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8050503310481
Codice prodotto
TKGBRP1000
Cod. produttore
BRP1000
Produttore
TKG
Corrente nominale In:
327 A
Modello:
Piatta
Larghezza:
25 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
1750 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
Barra di rame, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGBRP1000 - BARRA RAME PREF. 25X5 PASSO 25MM L1750MM