TEKNOMEGA SRL - TKGBRF1035 BARRA RAME 20X5 L2000 FILETTATA M6 P25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 274 A
Modello - Piatta
Larghezza - 20 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8050503310412
Codice prodotto
TKGBRF1035
Cod. produttore
BRF1035
Produttore
TKG
Corrente nominale In:
274 A
Modello:
Piatta
Larghezza:
20 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
Barre filettate in rame, pronte all’uso, nessun impiego di utensili per la foratura, risparmio di tempo nel cablaggio. CARATTERISTICHE TECNICHE: • Barre in rame • Rame elettrolitico Cu-ETP 99,90% • Spigoli arrotondati • resistenza alla trazione : 250 N /mm² • resistività: 0,0172 Ω mm² / m • densità: 8,9 Kg / dm³