pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGBRF1025 BARRA RAME 12X4 L2000 FILETTATA M5 P18

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 160 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 12 mm

  • Altezza - 4 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050503310382

Codice prodotto

TKGBRF1025

Cod. produttore

BRF1025

Produttore

TKG

Corrente nominale In:

160 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

12 mm

Altezza:

4 mm

Lunghezza:

2000 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

Barre filettate in rame, pronte all’uso, nessun impiego di utensili per la foratura, risparmio di tempo nel cablaggio. CARATTERISTICHE TECNICHE: • Barre in rame • Rame elettrolitico Cu-ETP 99,90% • Spigoli arrotondati • resistenza alla trazione : 250 N /mm² • resistività: 0,0172 Ω mm² / m • densità: 8,9 Kg / dm³