pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGBRF1010 BARRA RAME 15X5 L1000 FILETTATA M6 P25

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 218 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050503310337

Codice prodotto

TKGBRF1010

Cod. produttore

BRF1010

Produttore

TKG

Corrente nominale In:

218 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

15 mm

Altezza:

5 mm

Lunghezza:

1000 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

Barre filettate in rame, pronte all’uso, nessun impiego di utensili per la foratura, risparmio di tempo nel cablaggio. CARATTERISTICHE TECNICHE: • Barre in rame • Rame elettrolitico Cu-ETP 99,90% • Spigoli arrotondati • resistenza alla trazione : 250 N /mm² • resistività: 0,0172 Ω mm² / m • densità: 8,9 Kg / dm³