pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGBRF0995 BARRA RAME 12X3 L1000 FILETTATA M5 P18

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 120 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 12 mm

  • Altezza - 3 mm

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050503310306

Codice prodotto

TKGBRF0995

Cod. produttore

BRF0995

Produttore

TKG

Corrente nominale In:

120 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

12 mm

Altezza:

3 mm

Lunghezza:

1000 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

Barre filettate in rame, pronte all’uso, nessun impiego di utensili per la foratura, risparmio di tempo nel cablaggio. CARATTERISTICHE TECNICHE: • Barre in rame • Rame elettrolitico Cu-ETP 99,90% • Spigoli arrotondati • resistenza alla trazione : 250 N /mm² • resistività: 0,0172 Ω mm² / m • densità: 8,9 Kg / dm³