TECSYSTEM SRL - TSY1CN0188 VRT200 CENTR. COMANDO PROTEZ.VENT. ED17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075907600
Codice prodotto
TSY1CN0188
Cod. produttore
1CN0188
Produttore
TSY
La nuova versione della VRT200, oltre a presentare un look diverso, nasce come evoluzione tecnologica della precedente, ampliando la possibilità di salvaguardare il buono stato del trasformatore e del sistema di ventilazione di cui è equipaggiato! Come? Grazie all’introduzione di 2 contatti (EN1- EN2) per la gestione della Funzione di Intellifan – presente nelle centraline di ultima generazione, l’utente può ridurre lo shock termico del trasformatore, anticipando parzialmente l’attivazione del sistema diventilazione tangenziale! Inoltre, l’estensione del range di alimentazione a 85-250 Vca permette l’utilizzo della VRT con motori che funzionano a 120Vac. Come per le centraline termometriche, anche la VRT200 è dotata di led per l’indicazione visivadelle anomalie e relè di FAULT per la segnalazione di anomalie. L’azionamento dei ventilatori può avvenire da remoto (ingresso da contatto pulito) o in “locale” tramite tasto di azionamento frontale. ALIMENTAZIONE: 85-250 Vca


