pagina iniziale

TECSYSTEM SRL - TSY1CN0137 NT538 AD CENTRALINA ELETTRONICA ED16

copiacopia
TECSYSTEM SRL - TSY1CN0137 NT538 AD CENTRALINA ELETTRONICA ED16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005380594

Codice prodotto

TSY1CN0137

Cod. produttore

1CN0137

Produttore

TSY

Dispositivo elettronico a microcontrollore per il controllo termico di motori elettrici e trasformatori MT incapsulati in resina e a secco, la centralina NT538AD, grazie agli 8 canali in ingresso e alle varie possibilità di programmazione, garantisce unagrande flessibilità di utilizzo in molteplici applicazioni. Costruita con il layout e i plus della Nuova Piattaforma (doppio display, funzione VOTING, microcontrollore più performante con aumento della capacità operativa e di gestione dei dati), la NT538 AD mette a disposizione dell’utente in un unico prodotto, le uscite: Analogica 4-20mA Digitale RS 485 Modbus È equipaggiata con 8 ingressi temperatura per sonde Pt100 e grazie alla versatilità della nuova edizione 2016, altri ingressi sonde possono essere disponibili. Dotata di 5 uscite con relè a contatto pulito, pre-allarme e sgancio (ALARM e TRIP), segnalazione anomalia di funzionamento (FAULT) e azionamento sistema di ventilazione (FAN1 e FAN2). A richiesta la centralina può essere certificata cULus per il mercato americano e canadese, nonché RINA per applicazioni navali. Tutte le nostre centraline possono inoltre essere fornite tropicalizzate, ovvero resistenti a situazioni climatiche difficili, in particolare caratterizzate da temperatura e tasso di umidità elevati (quali si trovano, appunto, nei climi tropicali). ALIMENTAZIONE UNIVERSALE: da 24 a 240 Vca-cc. Altre versioni NT538 BASIC centralina base senza uscite digitali o analogiche (COD. 1CN0156) OPZIONI NT538 BASIC EN50121-5 centralina base (COD. 1CN0210) NT538AD EN50121-5 (COD. 1CN0211)