TECSYSTEM SRL - TSY1CN0134 NT935 ETH CENTRALINA ELETTRONICA ED16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004933715
Codice prodotto
TSY1CN0134
Cod. produttore
1CN0134
Produttore
TSY
La NT935 ETH è un innovativo dispositivo elettronico a microcontrollore, appositamente studiato per i trasformatori incapsulati in resina e a secco, dotato di porta ETHernet integrata. Provvista di tutte le necessarie funzioni atte al monitoraggio e controllo della temperatura del trasformatore, come già la linea di prodotto NT935, si presenta, in questa edizione 2016, con una più funzionale versione sia hardware che software. La comunicazione con la rete avviene tramite protocollo ModBus TCP/IP, che permette di visualizzare e programmare tutte le funzioni della centralina comodamente seduti alla scrivania! La NT935 ETH mantiene i canonici 4 ingressi PT100 (avvolgimenti + ambiente) ed i 5 relè di ALARM, TRIP, FAN1, FAN2 e FAULT, oltre a nuove funzioni e display frontale rinnovato e grazie alla versatilità della nuova edizione 2016, altri ingressi sonde possono essere disponibili. A richiesta la centralina può essere certificata cULus per il mercato americano e canadese, nonché RINA per applicazioni navali. Tutte le nostre centraline possono inoltre essere fornite tropicalizzate, ovvero resistenti a situazioni climatiche difficili, in particolare caratterizzate da temperatura e tasso di umidità elevati (quali si trovano, appunto, nei climi tropicali). ALIMENTAZIONE: da 85 a 260 Vca-cc. OPZIONI SOFTWARE DEDICATO ETH MANAGER Altre versioni NT935 IR ETH con ingressi per sensori IR e uscita ETHernet (COD. 1CN0212)


