pagina iniziale

TECNOWARE SRL - TCWFGCEXAPL2102IEC UPS EXA PLUS 2100 IEC TOGETHER ON

TECNOWARE SRL
copiacopia
TECNOWARE SRL - TCWFGCEXAPL2102IEC UPS EXA PLUS 2100 IEC TOGETHER ON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026475178282

Codice prodotto

TCWFGCEXAPL2102IEC

Cod. produttore

FGCEXAPL2102IEC

Produttore

TCW

Gruppo di Continuità UPS EXA PLUS 2.100, 2x batteria da 12V 11Ah; tecnologia line interactive plus sinusoidale; dimensioni 9,9x28x41 cm, peso 13,1 kg, autonomia fino a 30 min, studiato per proteggere Termocamini, Stufe a pellets, PC Game, Console, Servere Workstation e tutte le apparecchiature dotate di alimentatore con PFC Attivo. 8x prese d'uscita tipo IEC, 2x cavi IEC in dotazione, 1x plug IEC di ingresso (dove inserire il cavo del pc protetto); dotato di display lcd multifunzione per la visualizzazione dello stato della linea elettrica e interfaccia USB per il controllo Gruppo di Continuità UPS e la programmazione di accensione/spegnimento tramite il software gratuito TecnoManager Win/MacOS; Filtro in-out RJ11/45 per la protezione della linea Telefonica/Lan da interferenze elettromagnetiche.