pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC200001 VACUOMETRO DIGITALE PROFESSIONALE

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC200001 VACUOMETRO DIGITALE PROFESSIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967055137

Codice prodotto

TNSTSC200001

Cod. produttore

TSC200001

Produttore

TNS

- Risoluzione elevata (1 ? con vuoto inferiore a 200 ?) - LCD retroilluminato - Indicatore batteria scarica - Sensore termistore di facile pulizia - Tipo di connettore 2 raccordi svasati standard da 1/4? maschio - Campo di misura 0-19.000 ? (0-2600 Pa) - Unita di misura ?, mTorr, Torr, Pa, mmbar - Precisione da 50 a 99 ?: ?10 ? a 23,9?C (75?F); da 100 a 2000 ?: ?10% a 23,9?C (75?F) - Sovrapressione 55 bar (800 psi) max - Temperatura operativa da -17?C a 65?C (da 0?F a 150?F) - Alimentazione batteria 3 AA (non inclusa)