pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCD500256 SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINE

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCD500256 SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967138335

Codice prodotto

TNSSCD500256

Cod. produttore

SCD500256

Produttore

TNS

- Piedini in lamiera elettrozincata - Piedini verniciatura in poliestere da esterno color avorio RAL 9002 - Bacinella BLUE RIVER realizzata in plastica ABS PMMA color avorio - Attacco per tubo di scarico condensa ? 16 - Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK" 2 Hard + 2 Soft - Basi a pavimento in gomma vulcanizzata SBR EXTREME con bullone di fissaggio M8 CON CAVO SCALDANTE 3 m: - Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m - Attacco per tubo di scarico condensa ? 16 CON CAVO SCALDANTE 3 + 3 m - Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m + 3 m (6 m totali) - Attacco per tubo di scarico condensa ? 20 - Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa - Con tubo scarico condensa isolato 3 m