pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCD500011 SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINE

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCD500011 SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967031575

Codice prodotto

TNSSCD500011

Cod. produttore

SCD500011

Produttore

TNS

- Piedini in lamiera elettrozincata - Piedini verniciatura in poliestere da esterno color avorio - Bacinella BLUE RIVER realizzata in plastica ABS PMMA color avorio - Attacco per tubo di scarico condensa ? 16 - Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK"2 Hard + 2 Soft - Piedini a pavimento Genius 1000 con perno di fissaggio rapido ?10 CON CAVO SCALDANTE 3 m: - Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3m - Attacco per tubo di scarico condensa ? 16 CON CAVO SCALDANTE 3+3 m: - Completo di cavo scaldante15 W/m da 3 m + 3 m (6 m totali) - Attacco per tubo di scarico condensa ? 20 - Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa - Con tubo scarico condensa isolato 3 m