pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCC600108 ULTRA HYDRO CLEAN MACHINE LIGHT BATTERY

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCC600108 ULTRA HYDRO CLEAN MACHINE LIGHT BATTERY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967327708

Codice prodotto

TNSSCC600108

Cod. produttore

SCC600108

Produttore

TNS

- Capacita serbatoio 5 lt - Temperatura di utilizzo dell?acqua 0-60?C - Pressione di esercizio 5 bar - Flusso dell?acqua 2 lt/min - Alimentazione a batteria agli ioni di litio, ricaricabile 12 V 2200 mah - Potenza 45 W - Caricabatterie incluso - Tempo di ricarica della batteria 3 h - Tempo di scarica della batteria 30 minuti - Tubo in PVC da 2 m - Peso 2 kg