pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301049 KIT SVELTO 5 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301049 KIT SVELTO 5 ZONE  150  PLENUM IN LAMIER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967026151

Codice prodotto

TNSPWD301049

Cod. produttore

PWD301049

Produttore

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna 5 collarini per plenum attacco ? 150 mm 5 bocchette lineare in alluminio verniciato bianco con cornice ad alette fisse inclinate 15? - foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm cod. PWC100010 5 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD100005 5 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod.W11161568 2x10 tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 11152152 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 10 fascette stringi tubo