TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACD600088 CASSETTA VMC IN POLISTIRENE E MANICOTTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967185834
Codice prodotto
TNSACD600088
Cod. produttore
ACD600088
Produttore
TNS
? Plenum realizzato in plastica PS (polistirene) ? Il fissaggio puo essere eseguito sia su cartongesso che su muratura con profondita minima di 100 mm fino a 150 mm ? Fissagio su cartongesso tramite viti autofilettanti sulle 4 alette laterali ? Con bolla incorporata ? Possibilita di installazione bolla sia sul coperchio da cantiere sia all'interno della scatola Airbox ? Coperchio di protezione intonaco completo di maniglia di estrazione ? Nr. 4 staffette in metallo 80 x 80 per fissaggio posteriore in dotazione ? Manicotti completi di serranda di tarartura con regolazione graduata tramite cacciavite ? Manicotti completi di fermatubo ? Possibilita di rottura alette laterali per l'inserimento in muratura ? Possibilita di scelta fino a 4 modelli digriglie di finitura in plastica ABS RAL 9003 ? Possibilita fino a 5 ingressi per manicotti ? 75 e ? 90


