pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS31600010 ROTOLO FILTRANTE IN POLIESTERE CLASSE FI

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS31600010 ROTOLO FILTRANTE IN POLIESTERE CLASSE FI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967049761

Codice prodotto

TNS31600010

Cod. produttore

31600010

Produttore

TNS

? Composizione fibra di poliestere ? Spessore 10 mm ? Grammatura 100 gr/m? ? Temperatura massima di esercizio +100? C ? Arrestanza gravimetrica 71,1% ? Velocita di attraversamento consigliata 1,5 m/s ? Capacita di accumulo polveri 489 gr/m? ? Classificazione EN 779:2012 G2 ? Classe filtrazione primaria ? Comportamento alla fiamma F1-DIN.53438