TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS27650070 CRONOTERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMMABILE T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967200551
Codice prodotto
TNS27650070
Cod. produttore
27650070
Produttore
TNS
? Dimensioni L. 130 x H. 87 x P. 19 mm ? Cornice colore bianco ? Display touch screen a colori a doppia intensita 4,3? ? Installazione nelle tradizionali scatole elettriche ad incasso (tipo 503) ? Alimentazione 230 V - 50 Hz ? Cavo con sonda per mis. temperatura esterna in dotazione NTC L = 3000 mm ? Contatto in uscita 230 V/50 Vz 16 a/3600 W per l?attivazione di un carico ? Programmazione giornaliera /settimanale ? Indicazione a display del giorno e dell?ora ? Range temperatura ambiente da 0?C a +50?C ? Range temperatura set point da +5?C A +35?C ? Precisione: ? 0,5?C ? Precisione: ? 0,5?c ? Impostazioni modalita: Comfort, Economy, Party, Vacanza, Programma.


