TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170101L POMPA PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA DA SOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967008942
Codice prodotto
TNS12170101L
Cod. produttore
12170101L
Produttore
TNS
? Portata 15 l/h ? Mandata max 10 m verticali tra pompa e uscita dell?acqua ? Alimentazione elettrica 230 V/50 Hz ? Contatto allarme C-NO 6A ? Dimensioni tubo ? 4 x 6 (mm) ? Dimensioni pompa L. 220 x P. 70 x H. 50 (mm) ? Potenza assorbita 19 W ? Livello sonoro max 29 [dB (A)] ? Grado di protezione IP20 ? Disponibile nell'espositore da banco da 8 pezzi


