TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170037 MINI POMPA EASY FLOW 11 LT - EF11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8052967008638
Codice prodotto
TNS12170037
Cod. produttore
12170037
Produttore
TNS
CARATTERISTICHE TECNICHE: PORTATA: 11 l/h PER CLIMATIZZATORI FINO A 10 kW ASPIRAZIONE MAX: 2 mt VERTICALI TRA CORPO GALLEGGIANTE E POMPA MANDATA MAX: 8 mt VERTICALI TRA POMPA E USCITA DELL'ACQUA TENSIONE: 230 V/50 Hz - 125 V/ 60 Hz CONTATTO DI ALLARME: NO-NC 8A DIMENSIONE TUBO: 4 x 6 (mm) DIMENSIONI POMPA: L62 - P30 - H55 DIMENSIONI CORPO GALLEGGIANTE: L 87 - P 34 - H 38 (mm) POTENZA ASSORBITA: 19 W LIVELLO SONORO: MAX 21 dB (A) GRADO DI PROTEZIONE: IP20 CONFEZIONE COMPLETA DI PIASTRINA DI ANCORAGGIO GALLEGGIANTE, POMPA, TUBICINO L = 1 mt, TUBICINO DI SFIATO, BIADESIVI, MANICOTTO ADATTATORE E CONNETTORE ELETTRICO ESTRAIBILE SERBATOIO PIU' CAPIENTE (L 87 - P 34 - H 38 mm) PER OTTIMIZZARE IL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA CON GUARNIZIONE DI TENUTA, DOTATO DI PASTIGLIA IGIENIZZANTE ANTI ALGA INCORPORATA APPLICAZIONI MONTAGGIO A PARETE SPLIT MURALI CONSOLES VENTILCONVETTORI APPLICAZIONI MONTAGGIO A SOFFITTO CONDIZIONATORI A SOFFITTO CANALIZZATI


